Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal-Set, best. aus 1 Grund- + 1 Anbaufeld, verzinkt, 6 Spanplatten-Fachböden/je Feld, Fachlast 250 kg, BxTxH 2570x300x2075 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Strichabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12861626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-80182-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archivregal-Sets
Mit Spanplattenböden
· Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln · 6 Fachebenen Spanplattenboden Span 16 mm, P4 (5 Ordnerebenen und 1 Abschlussboden) · Kapazität: 15 Standardordner je Fach, 75 Standardordner je Regalfeld · Feldbreite 1285 mm
Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal anbau, aktenregal, aktenregal tiefe 30 cm, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale, Archiv-Steckregalsysteme, Büro-Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 485,32*
€ 577,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 482,74*
€ 574,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 476,61*
€ 567,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 459,40*
€ 546,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 410,74*
€ 488,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.