Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Umkleidebankschuhrost
>
Artikel
Doppelseitige Garderobenbank, mit Schuhrost, Stahl/Alu, TxH 700x450 mm, Länge 1500 mm, RAL 7016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-12849126
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
131534
EAN/GTIN:
4030426315347
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Edelstahl/Alu-Kombination
Sitz- und Garderobenbänke in Stahl-Alu-Kombination
Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr. Alle Stahlteile werden standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die Edelstahlteile in RAL 7035 lichtgrau mit einer hoch abriebfesten Einbrennlackierung versehen. Die Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten sind aus Aluminium und in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet. Die Schuhroste sind auch einzeln erhältlich.
∙ Zerlegbar (Baukastenprinzip) ∙ Endlos verlängerbar ∙ Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten ∙ Die Ausführungen mit Stahlgestell eignen sich besonders für Feuchträume; die Ausführung mit Edelstahlgestell besonders für Nass-, Außen- und Lebensmittelbereiche ∙ Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar ∙ Anlieferung erfolgt zerlegt
Sondermaße werden von uns nach Ihren Wünschen gefertigt. Dadurch entstehen unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Alle Raumgrundrisse können berücksichtigt werden. Fragen Sie bei uns an - wir erstellen Ihnen gerne ein umfassendes Angebot.
Standardfarben:
Stahlgestell RAL 7016 anthrazitgrau
Edelstahlgestell RAL 7035 lichtgrau
Stahlrohrgestell in RAL 7035 lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar
Lackierungen in RAL-Farbe nach Wunsch sind gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.
... >
Sozialraumausstattung
>
Garderobenbänke
>
Sitz-und Garderobenbänke Stahl Alu
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
Schuhrost für Umkleidebank
,
Umkleidebank Schuhrost
,
Umkleidebankschuhrost
,
doppelseitige garderobenbank mit schuhrost
,
garderoben-sitzbank mit schuhrost
,
garderoben sitzbank
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,53*
€ 601,09*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,63*
€ 642,70*
Lager 827
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 569,38*
€ 663,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 711,95*
€ 821,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,70*
€ 764,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,42*
€ 759,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,73*
€ 747,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,75*
€ 719,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,63*
€ 658,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelsitzbank,HxL 450x1500mm,Aluleisten,Gestell pulverbesch.,Schuhrost,RAL7035
Sypro Wolf
131534
ab € 567,12*
Ähnlich
Doppelsitzbank,HxL 450x1500mm,Aluleisten,Gestell pulverbesch.,Schuhrost,RAL9006
Sypro Wolf
131534
ab € 569,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen