Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen mit 1 Loch- + 1 Schlitzplatte je Seite BxTxH 1000x500x1230 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3904B-12848021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7121.00.1016
EAN/GTIN:
     4251142231074
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Werkstattwagen
Werkstattwagen, unbestückt
Praxisgerechte Modelle mit Loch- und/oder Schlitzplatten ...bringen Werkzeuge
und Kleinteile zum Arbeitsort!!!
Besonders praktischer Rollwagen zur übersichtlichen Lagerung von Werkstücken, der es ermöglicht, alle benötigten Werkstücke sofort greifbar am Arbeitsplatz zu haben.

∙ Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau, wahlweise in 2 Farben lieferbar oder auf Anfrage weitere Farben möglich
∙ Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
Loch- und Schlitz­platten­zubehör siehe Seiten 696-699
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstückwagen, werkstattwagen lichtgrau, werkstattwagen, werkzeugwagen tiefe 500mm, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Systemeinheiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,46*
€ 481,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,42*
€ 481,16*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,17*
€ 501,95*
Frei Haus
ab € 562,18*
€ 641,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,55*
€ 773,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,26*
€ 591,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,13*
€ 559,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.