Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrollentisch, Bahnbreite 400 mm, Kugelabstand 75 mm, Gerade 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12846890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AD115R05402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
Kugelrollentische
Zum Einsatz an Verteiler- oder Drehstationen und an Kreuzungspunkten von Rollen oder Röllchenbahnen. Das Fördergut muß einen ebenen, stabilen Boden haben und kann leicht in jede Richtung bewegt werden.
∙ Tischplatte aus 4 mm Stahlblech ∙ Umlaufender Flachstahlrahmen ∙ Eingeschweißte Flachstahlstreben zur Verstärkung ∙ Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse ∙ Laufkugel Ø 15 mm ∙ Traglast 50 kg je Kugelrolle ∙ Tischplatte RAL 5015 himmelblau
Kugelrollentische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung gefertigt. Die Bauform wird der erforderlichen Belastung angepaßt. Daher ist bei jeder Bestellung die gewünschte Traglast anzugeben.
Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Suchbegriffe: Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen, Kugelrollentische, Rollentische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,19*
€ 596,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,70*
€ 592,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,11*
€ 547,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.