Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgurtpfosten, für den Außenbereich, Modell Outdoor, Pfosten Kunststoff rot, Gurtlänge 3,65 m, Gurtfarbe rot/weiß, VE 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12845245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     885 21 D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Modell "Outdoor"
∙ Pfosten aus Kunststoff ∙ Gewicht aus Kunststoff mit Innenvolumen von 6,5 Litern zum Einfüllen von Wasser, Sand oder Beton ∙ Leichter Transport durch Leergewicht von 2 kg ∙ Für Parkplätze, Konzertveranstaltungen oder Werksgelände ∙ Lieferung im Doppelpack ∙ Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 380 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 2 - 7,5 kg
VE 2 Stück
Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Personenleitsysteme, Abgrenzungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,05*
€ 271,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 227,73*
€ 271,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,24*
€ 258,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,11*
€ 248,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 184,34*
€ 219,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.