Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + gedr. Karabinerh., 5000 daN Zugkr. i. d. Umr., Gurtbreite 50 mm, L 4 m, Farbe rot, 5 Streifen, VE 2 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12838354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G2500-2-400+4010-BAS
EAN/GTIN:
     4031639196563
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurte mit Langhebel-Druckratsche
2500/5000 daN zul. Zugkraft
∙ Nach DIN EN12 195-2 · Mit Druckratsche - das Gurtband wird beim "nach oben drücken" gespannt ∙ Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten · Handhebelarretierung ∙ Polyurethan-imprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit ∙ Speziell verstrecktes Gurtband, dadurch geringere Dehnung
· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN
· Gurtfarbe rot
Ihre Vorteile auf einen Blick:
∙ Extra langer Ratschenhebel
∙ 540 daN Vorspannkraft
∙ 40% Materialersparnis
∙ 40% Arbeitsersparnis
∙ 30% Zeitersparnis
∙ Mehr Sicherheit
∙ Starker Preis
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 50mm 4m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, Ladungssicherung, Gurte, Langhebelratsche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,21*
€ 55,43*
Lager 3904
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 69,96*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 56,76*
€ 72,78*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,95*
€ 82,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,15*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 61,14*
Zubehör
Braun
89-MR-BASIC
ab € 48,30*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,10*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,53*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,46*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 26,81*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 20,49*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.