Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank, BxTxH 1270x250x2000 mm, 154 Kästen, 96xGr. 6, 50xGr. 5, 8xGr. 4, Gehäusefarbe RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank aus Stahlblech
Magazinschrank aus Stahlblech
Magazinschrank aus Stahlblech
Magazinschrank aus Stahlblech
Magazinschrank aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     3904B-12826152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21815445665
EAN/GTIN:
     4009292858241
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Magazinschränke mit Klarsichtkästen
∙ In 2 Schrankbreiten und 6 Ausführungen komplett montiert und sofort einsatzbereit ∙ Korpus aus Stahlblech ∙ Wahlweise in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau ∙ Lieferung inkl. Etiketten
Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!
Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
Größe 3 175 x 140 x 160 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, klarsicht-magazin lockweiler, klarsicht-magazin, Kleinfachmagazine, Kleinteilelagerung, Kleinteilemagazine, Lagermagazine, Magazine, Lager- und Stapelsysteme, Stapel- und Lagersysteme, Klarsichtkasten, Lagersichtkasten-Schrank, Lagersichtkasten-Schränke, Lagersichtkastenschrank, Lagersichtkastenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.050,17*
€ 1.201,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,13*
€ 1.201,70*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,60*
€ 1.352,91*
€ 4,95*
ab € 1.273,98*
€ 1.447,17*
Frei Haus
ab € 1.488,35*
€ 1.677,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,91*
€ 1.609,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,10*
€ 1.581,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,60*
€ 1.473,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,44*
€ 1.438,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,60*
€ 1.403,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.