Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, leitfähig, Polypropylen, schwarz, LxBxH außen/innen 400/356x300/255x120/110 mm, VE 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12823980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07512 12 20
EAN/GTIN:
     4031022018953
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter in ESD-Ausführung
∙ Elektrisch leitfähige Behälter aus hochwertigem Polypropylen ∙ Vielseitige Anwendungsbereiche für Elektronikbauteile im Lager, Produktion und Transport ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt · Farbe schwarz
· Ohne Grifföffnungen
Volumen: 2,6-39 Liter
Traglast: 20-40 kg
Auflast: 400-480 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten, euro normbehälter, euro normbehälter schwarz, Transportbehälter, Kunststoff-Behälter, Stapelkästen, Kunststoff-Stapel- und Transportbehälter, Kunststoff-Transport- und Stapelbehälter, Lager- und Transportbehälter, Transport-und_Lagerbehälter, Transport-und Stapelbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 71,02*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 71,28*
11 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 81,75*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 98,03*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,03*
€ 116,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,32*
€ 115,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,14*
€ 110,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,69*
€ 109,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 20,2325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 12 20
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.