| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-12823651 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R2 081 B3 EAN/GTIN: 4250102411136 |
| |
|
| | |
| Ordner-Drehsäulen im Ganzen drehbar ∙ Ideal für die platzsparende Unterbringung von Aktenordnern im DIN A4-Format ∙ Verglichen mit der Fläche eines Wandregales können bis zu 80 % mehr Aktenordner aufgenommen werden ∙ Leicht drehbar durch eingebaute Kugellager ∙ Sinnvolle 6er Teilung je Etage für eine erhöhte Standfestigkeit und eine optimale Ordnerverteilung ∙ Lieferbar als Standsäule mit praktischen Verstellfüßen zum problemlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder bis zu 4 Etagen mit einem Rollensatz (die Gesamthöhe erhöht sich mit Rollen um 8 cm) ∙ Die Gesamtbelastung für die Modelle mit Rollen beträgt max. 300 kg ∙ Mit entsprechenden Aufbau-Etagen (auf Anfrage) ausbaufähig bei künftigem Platzbedarf: Standsäule bis zu 6 Etagen, Säule mit Rollen bis zu 4 Etagen · Für bis zu 24 Ordner je Etage Aufbauetagen oder Sondermodelle wie abschließbare Büroschränke mit drehbaren Ordnersäulen passend zu jeder Büroeinrichtung oder Drehsäulen zur Wandmontage sind auf Anfrage lieferbar! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Regale, Büroregale, Ordnerdrehsäulen, Ordner-Drehsäulen, Drehsäulen, Drehregale, Rundregale, Aktenregale, Aktenordnerregale |
| | |
| |