Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, BxTxH 1200x800x650-1250 mm, Melamin-Platte 25 mm, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126042576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-08F1208-WS
EAN/GTIN:
     4038933527017
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
· Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
· T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber
· Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell
· Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
· Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,80*
€ 672,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,95*
€ 712,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,66*
€ 712,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,01*
€ 715,66*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,94*
€ 728,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,99*
€ 867,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,03*
€ 849,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,89*
€ 810,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,45*
€ 789,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,94*
€ 775,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 466,49*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 466,73*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,93*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,87*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,24*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,46*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,11*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 174,16*
Zubehör
Topstar
9590 T200
ab € 174,18*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 213,98*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 212,95*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 213,01*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 214,04*
Zubehör
Topstar
AU139AT35
ab € 255,36*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 265,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.