Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, doppelstöckig, untergeb. Sitzbank, 2x2 Fächer, Abt.B 400 mm, BxTxH 800x500x2090 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7035/Dekor Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-126020492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49350-22-7035Esche
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank ral 7035
fächer schrank
Fächerschränke - Die Evolution eines Klassikers
∙ Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion mit 150 mm hohen Füßen, optional 100 mm hohem Sockel ∙ Türen einwandig mit supermatten Dekorfronten aus MDF mit schwarzen Umleimer, rechts anschlagend ∙ Jede Tür mit Türöffnungsbegrenzer sowie Zylinderschloss und zwei Schlüssel ∙ Erhöhter Einbruchschutz ∙ Die Böden der einzelnen Fächer werden generell in der Korpusfarbe geliefert
Doppelstöckige Fächerschränke mit untergebauter Sitzbank, Gesamthöhe 2090 mm
Korpusfarben RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau Türfarben
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Garderoben-Schrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Schrank, Stahl-Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,27*
€ 1.008,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,88*
€ 1.005,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,97*
€ 978,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,10*
€ 940,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,10*
€ 873,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.