Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
Fächerschrank, doppelstöckig, untergeb. Sitzbank, 2x2 Fächer, Abt.B 400 mm, BxTxH 800x500x2090 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7021/Dekor Ahorn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-126020488
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
49350-22-7021Ahorn
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank zylinderschloss
fächer schrank
Fächerschränke - Die Evolution eines Klassikers
∙ Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion mit 150 mm hohen Füßen, optional 100 mm hohem Sockel ∙ Türen einwandig mit supermatten Dekorfronten aus MDF mit schwarzen Umleimer, rechts anschlagend ∙ Jede Tür mit Türöffnungsbegrenzer sowie Zylinderschloss und zwei Schlüssel ∙ Erhöhter Einbruchschutz ∙ Die Böden der einzelnen Fächer werden generell in der Korpusfarbe geliefert
Doppelstöckige Fächerschränke mit untergebauter Sitzbank, Gesamthöhe 2090 mm
Korpusfarben RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau Türfarben
... >
Sozialraumausstattung
>
Garderobenschränke
>
Garderobenschränke doppel Unterbau Dekor 2017
Weitere Suchbegriffe:
fächerschrank füße
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumschränke
,
Sozialraumschrank
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Garderoben-Schrank
,
Garderobenschrank
,
Kleiderschrank
,
Schrank
,
Stahl-Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,72*
€ 1.013,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,05*
€ 1.010,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,75*
€ 977,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,01*
€ 938,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,14*
€ 872,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen