Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Spind
>
Artikel
Garderobenschrank, Sockel H 100 mm, 1 Abt., Abt.B 300 mm, BxTxH 300x500x1800 mm, MDF-Dekorfront, RAL 7035/Dekor Eiche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-126020307
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
49020-10-7035Eiche
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschränke
∙ Stabile, aufwendig bearbeitete Stahlblechkonstruktion ∙ Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden ∙ Die Abteilböden sind glatt und leicht auskehrbar ∙ Türen mit supermatten Dekorfronten aus MDF, rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert, inkl.
Türöffnungsbegrenzer ∙ Ergonomisch gestalteter Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss, serienmäßig mit Schloss-Schutz ∙ Bei Garderobenschränken mit Füßen sind die Füße aus Kunststoff in anthrazit, bei Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau sind die Füße in lichtgrau ∙ Bei Garderobenschränken mit Sitzbank sind die Sitzlatten aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgebundenen Farbunterschieden ∙ Das Untergestell ist lackiert in RAL 7021 anthrazit und standardmäßig mit Bodengleitern (10 mm) zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
∙ Einrichtung: 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
Mit 100 mm hohen Sockel, Gesamthöhe 1800 mm
Korpusfarben RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7035 lichtgrau Türfarben
... >
Sozialraumausstattung
>
Garderobenschränke
>
Garderobenschränek Sockel Dekor 2017
Weitere Suchbegriffe:
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
abteilschrank ral7035 1 abteil
,
abteil schrank
,
abteilschrank lichtgrau
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumschränke
,
Sozialraumschrank
,
Garderoben-Schrank
,
Schrank
,
Stahl-Kleiderschrank
,
Stahlkleiderschrank
,
Stahlschrank
,
Garderoben-Schränke
,
Schränke
,
Stahl-Kleiderschränke
,
Stahlkleiderschränke
,
Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen