Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fächerschrank, BxTxH 1205x582x1795 mm, 12 Fächer, Abteil-BxH 400x400 mm, RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fächerschrank, BxTxH 1205x582x1795 mm, 12 Fächer, Abteil-BxH 400x400 mm, RAL 7035 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3904B-126011862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     82.481.020
EAN/GTIN:
     7630021208104
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank ral 7035
fächer schrank
Elektro-Fächerschränke
· Für die personenbezogene Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art · Akkus können über die eingebauten Steckdosen während der Aufbewahrung aufgeladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit · Geeignet für den Einsatz in Schulen, Universitäten, Gewerbebetrieben, Flughäfen, öffentlichen Einrichtungen etc. · Gem. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
· Hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion · Äußerst stabile Türen durch gewölbte Oberfläche (bombiert), mit Lochung unten und oben zur Belüftung, rechts angeschlagen · Je Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln · Innenausstattung je Fach: Energiemodul mit 2 Steckdosen 230 Volt
Auf Anfrage Energiemodul je Fach auch mit 1 Steckdose 230 V und 2 USB-Anschlüssen 3.0 lieferbar
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Sozialraumausstattung, Sozialraumschränke, Sozialraumschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Elektro-Fächerschränke, Elektro-Fächerschrank, Elektroschrank, Elektroschränke, Ladesc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.040,97*
€ 2.299,83*
Lager 3904
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.119,79*
€ 2.385,52*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.385,52*
€ 2.838,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,17*
€ 2.797,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.239,68*
€ 2.665,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,56*
€ 2.592,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,79*
€ 2.522,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.