Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne SOFT GRIP, 1 l, mit rutschfestem Griff, Quick-Tip-Verschluss, Edelstahl/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121993626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80708932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Isolierkannen aus Edelstahl mit Soft-Grip-Griff
∙ Qualität genießen ∙ Hochwertige doppelwandige Glas- und Edelstahlkolben garantieren eine optimale und konstante Warm- und Kalthaltung ∙ Für Isoliergefäße existiert die Norm DIN EN 12546-1, in der sowohl die mechanischen Eigenschaften (Grifffestigkeit, Dichtigkeit, Standfestigkeit etc.) wie auch die thermischen Eigenschaften (Warmhaltefähigkeit) definiert werden ∙ Der folgenden Aufstellung können die Mindesttemperaturen für mit 95°C bis zum Maximum befüllten Isoliergefäße entnommen werden ∙ Dabei ist interessant zu wissen, dass Temperaturen von ca. 65°C noch als heiß empfunden werden ∙ Alle unsere Isolierkannen übertreffen deutlich die von der Norm geforderten Warmhaltebestimmungen - teilweise sogar um über 20%
· Doppelwandiger Edelstahl-Isolierkolben · Portionsgenaue Einhandbedienung durch Quick-Tip-Verschluss · Platzsparendes Format · Ideal für Büro und Gastronomie
Quick-Tip-Verschluss
· Patentierte Verschlusstechnik bietet höchsten Bedienkomfort
· Praktische Einhandbedienung zum portionsgenauen Einschenken
· Ausgereifte Membrantechnik: Flüssigkeit fließt nicht durch den Deckel
· Hygienisch und leic
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne schwarz 1 liter, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, Bewirtung, Isolierkannen, Kannen, Thermoskannen, Teekannen, Kaffeekannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.