Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung für Gabelstapler, geschlossenes Profil, L 2000 mm, für Zinkenquerschnitt 125x50 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121991908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     131000088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung 2m
gabelverlängerung
Gabelverlängerungen für Gabelstapler
Die schnelle und preiswerte Lösung für den Transport großvolumiger Güter mit dem Stapler, bei dem die Länge der vorhandenen Gabelzinken nicht ausreicht
∙ Kastenprofil aus 6 mm Stahlblech ∙ Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzenverriegelung ∙ Pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz · Preis je Paar
· Weitere Längen und Querschnitte auf Anfrage lieferbar
ACHTUNG!
Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt.
Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm und den Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60 % auf den Zinken des Staplers aufliegen!
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler-Anbaugeräte, Gabelstapleranbaugeräte, Verlängerungen, Gabelverlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 664,20*
€ 790,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 650,64*
€ 774,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 620,04*
€ 737,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 599,36*
€ 713,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 563,17*
€ 670,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.