Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung für Gabelstapler, geschlossenes Profil, L 1800 mm, für Zinkenquerschnitt 125x45 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121991900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     131000079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung 1800 mm
gabelverlängerung
Gabelverlängerungen für Gabelstapler
Die schnelle und preiswerte Lösung für den Transport großvolumiger Güter mit dem Stapler, bei dem die Länge der vorhandenen Gabelzinken nicht ausreicht
∙ Kastenprofil aus 6 mm Stahlblech ∙ Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzenverriegelung ∙ Pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz · Preis je Paar
· Weitere Längen und Querschnitte auf Anfrage lieferbar
ACHTUNG!
Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt.
Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm und den Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60 % auf den Zinken des Staplers aufliegen!
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler-Anbaugeräte, Gabelstapleranbaugeräte, Verlängerungen, Gabelverlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 591,45*
€ 703,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 584,36*
€ 695,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 553,85*
€ 659,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 536,24*
€ 638,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 502,99*
€ 598,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.