Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung für Gabelstapler, geschlossenes Profil, L 1800 mm, für Zinkenquerschnitt 120x50 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121991899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     131000078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung 1800 mm
gabelverlängerung
Gabelverlängerungen für Gabelstapler
Die schnelle und preiswerte Lösung für den Transport großvolumiger Güter mit dem Stapler, bei dem die Länge der vorhandenen Gabelzinken nicht ausreicht
∙ Kastenprofil aus 6 mm Stahlblech ∙ Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzenverriegelung ∙ Pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz · Preis je Paar
· Weitere Längen und Querschnitte auf Anfrage lieferbar
ACHTUNG!
Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt.
Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm und den Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60 % auf den Zinken des Staplers aufliegen!
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler-Anbaugeräte, Gabelstapleranbaugeräte, Verlängerungen, Gabelverlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 593,51*
€ 706,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 582,82*
€ 693,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 553,48*
€ 658,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 535,45*
€ 637,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 504,40*
€ 600,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.