Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank, Höhe 620 mm, BxT 580x650 mm, 5 Schubladen: 2x90, 3x120 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121985423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 L3.20A.11
EAN/GTIN:
     4040376986962
Suchbegriffe:
Unterbau-Container Werkbank
Unterbaucontainer Werkbank
Unterbauschrank für Werkbank
Werkbankunterbauschrank
Unterbau-Container
∙ Schubladen rollengelagerte Auszüge, Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA, Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % ∙ Teilintegrierte Griffleiste mit Beschriftungsstreifen ∙ Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) ∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
∙ Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Schwerlastgestelle und linksbündig an die hydraulisch höhenverstellbaren Gestelle montiert ∙ Wünschen Sie die Montage abweichend, so geben Sie dies bei der Bestellung an
∙ 5 Schubladen:2 x 90 mm, 3 x 120 mm, Traglast 100 kg
Weitere Suchbegriffe: unterbauschrank für werkbank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,47*
€ 613,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,28*
€ 613,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,17*
€ 613,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,42*
€ 616,55*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,33*
€ 631,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,56*
€ 751,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,91*
€ 730,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,65*
€ 705,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,12*
€ 673,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,33*
€ 648,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,86*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,81*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,06*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,56*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,73*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,07*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.