Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenverkleidung aus feuerverzinktem Stahlblech, BxTxH 1320x830x1160 mm m. Klappdach, für 2 Tonnen, Stanzung 2/3, Farbe DB703/RAL9006


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121982656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71221-1-2/3-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallcontainerüberdachung
Mehrzweckdepot
Überdachung Abfallcontainer
überdachung abfallcontainer
Mülltonnenverkleidungen
∙ Für 240 Liter Tonnen ∙ Aus feuerverzinktem, pulverbeschichteten Stahlblech ∙ Türen und Wände mit Mehrfachkantung und in den Ecken zusätzlich vernietet ∙ Schrauben und Scharniere aus Edelstahl ∙ Pfosten mit Höhenverstellstopfen ∙ Pro Türe zwei Magnetschnapper ∙ Öffnungswinkel der Türen 180°
· Stanzung 2/3
∙ Weitere Ausführungen wie z.B. mit Einwurfdeckel, diverse Verschlussmöglichkeiten oder andere Oberflächen auf Anfrage möglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 967,73*
€ 1.151,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 939,31*
€ 1.117,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 857,29*
€ 1.020,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 824,46*
€ 981,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 798,38*
€ 950,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.