Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank, 1x5 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 300x525x1980 mm, RAL 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121980185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45104-10-7035/6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank ral 7035
fächer schrank
Fächerschränke - 5 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm
Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept).

∙ Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen
∙ 54°-Innenschräge im Korpus
∙ Formschöne Füße, 130 mm hoch
∙ Fronten aus Stahl (einwandig, optional doppelwandig und gedämmt) oder HPL mit Holzdekor (optional) für noch attraktivere Optik
∙ Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
∙ Robuste Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff
∙ Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Anschlagdämpfer
∙ Vielfältige Inneneinrichtungen als Zubehör lieferbar
∙ Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt
Das SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept)
Ohne separate Belüftungseinrichtungen trocknen selbst sehr feuchte Kleidungstücke bei einer normalen Raumtemperatur von 20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50% innerhalb eines Tages. Auch bei direkter Wandaufstellung ist durch die gelochte Rückwand sowie den gelochten Hut- und Schuhboden die optimale Luftzirkulation gewährleistet.
Lackierung wahlweise ein- oder zweifarbig.
(Bitte bei Bestellung gewünschte Korpus- und Frontfarbe angeben.)

Korpusfarbe:
RAL 7035 lichtgrau

Frontfarben:
RAL 3003 rubinrot
RAL 5010 enzianblau
RAL 5012 lichtblau
R
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,49*
€ 860,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,06*
€ 854,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,58*
€ 837,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,24*
€ 804,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,98*
€ 738,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.