Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, BxTxH 1250x700x840 mm, Platte Buche 40 mm, 5 Schubladen: 2x120, 2x150, 1x180 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3904B-121978816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 7513I1-127R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376118202
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Baukastenwerkbänke
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit auf der Ober- und Unterseite jeweils zwei kreuzverleimten Deckfurnieren - Stärke 40 mm. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
∙ Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
∙ Unterbau-Container B x T580 x 650 mm
∙ Schubladen mit Rollengelagerten Auszügen
∙ Schubladen: Innen BxT 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, Auszug 90 %. Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
∙ Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
∙ Vollintergrierte Griffleisten
∙ Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
∙ 5 Schubladen: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm, 1 x 180 mm EA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,13*
€ 828,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,78*
€ 832,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,86*
€ 835,21*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,24*
€ 840,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,32*
€ 858,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,74*
€ 1.000,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,40*
€ 1.000,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,35*
€ 977,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,77*
€ 946,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,24*
€ 895,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,15*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,69*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,29*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,47*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,69*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,59*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,87*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,66*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.