Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, BxTxH 1000x700x840 mm, Platte Buche 40 mm, 5 Schubladen: 2x120, 2x150, 1x180 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121978815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 7513I1-107R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376131720
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Baukastenwerkbänke
∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit auf der Ober- und Unterseite jeweils zwei kreuzverleimten Deckfurnieren - Stärke 40 mm. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
∙ Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
∙ Unterbau-Container B x T580 x 650 mm
∙ Schubladen mit Rollengelagerten Auszügen
∙ Schubladen: Innen BxT 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, Auszug 90 %. Rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
∙ Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
∙ Vollintergrierte Griffleisten
∙ Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
∙ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
∙ 5 Schubladen: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm, 1 x 180 mm EA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,70*
€ 810,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,38*
€ 813,74*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,53*
€ 814,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,79*
€ 816,35*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,83*
€ 837,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,81*
€ 969,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,71*
€ 965,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,88*
€ 942,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,74*
€ 913,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,53*
€ 861,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,99*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,12*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,69*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,30*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,92*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,17*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 28,02*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,37*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 24,30*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 41,94*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 56,06*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 42,09*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 64,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.