Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039448, Werkbank Modell 7513BASICB 1000xT 700xH 840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783032
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7513I1-107R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376131720
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039448, Werkbank Serie BASIC-7, 5 Schubladen Die Werkbänke können im Baukastensystem zusammengestellt werden. , Baukastensystem: Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm) , Arbeitsplatte: Buche massiv, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen: Größe L, Innenmaß BxT 490x560 mm , Schubladen-Tragkraft: 100 kg, Auszug ca. 90 % , Griffleisten: Griffkantung komplett in die Front integriert , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau , Ausführung: 5 Schubladen 2x120 mm, 2x150 mm, 1x180 mm Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x700x840 mm
Herstellerartikelnummer:
03-7513I1-107R4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,10*
€ 807,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,55*
€ 810,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,84*
€ 812,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,15*
€ 813,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,99*
€ 834,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,37*
€ 960,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,75*
€ 956,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,79*
€ 933,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,49*
€ 906,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,10*
€ 860,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,95*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 14,13*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,70*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,46*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,95*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,94*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,15*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,90*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,46*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 24,22*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 41,90*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 56,05*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 42,01*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 64,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.