Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank mit Spezialtüren, 2x3 Fächer, Abdeckplatte, BxTxH 770x540x1255 mm, RAL 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121962787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8573-272-7035/6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss
Wertfachschränke
Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl gefertigt, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und nahezu vandalismussicher und Dekorabdeckplatteaus DBS.
∙ Alle Modelle mit 100 mm Sockel in Korpusfarbe ∙ Jede Tür mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Türanschlag rechts ∙ Türöffnungsbegrenzer und Wandbefestigung serienmäßig ∙ Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 18 mm Abstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm)
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Schraubregale, Steckregale, Fachbodenregale, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,33*
€ 1.103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,56*
€ 1.064,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,16*
€ 1.022,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,48*
€ 951,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.