| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121962786 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8573-272-7035/5012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wertfachschränke Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl gefertigt, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und nahezu vandalismussicher und Dekorabdeckplatteaus DBS. ∙ Alle Modelle mit 100 mm Sockel in Korpusfarbe ∙ Jede Tür mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Türanschlag rechts ∙ Türöffnungsbegrenzer und Wandbefestigung serienmäßig ∙ Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 18 mm Abstandhalter (reine Korpustiefe ca. 480 mm) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, Verkaufsregale, Regale, Regalsysteme, Ladenregale, Ladeneinrichtungen, Fachbodenregale, Fachbodenregalsysteme, Kleingebinderegale, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Kombi-Steckregale, Kombisteckregale, Komplettregal, Lagerregale, Materialregal, Materialr |
| | |
| |