Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank, KantenlängexHöhe 1350x800-1150 mm, Energieaufsatz bestückt und verdrahtet, Platte Buche 50 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121893655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03 401-135B5H-EA1.11
EAN/GTIN:
     4040376985552
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Sechseck-Werkbank
Gruppenarbeitsplätze mit Werkbankfüßen
∙ 6 Hängeschubladen (Traglast 50 kg) mit jeweils 1 x 150 mm
∙ Energieaufsatz:1 Abdeckplatte Buche-massiv, Stärke 25 mm ∙ Energiekanal pro Arbeitsplatz mit jeweils 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel (230V/16A), 1 CEE Steckdose mit Klappdeckel (400V/16A), 1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4"∙ Ausführungen mit stabilen Werkbankfüßen (BxT 120 x 650 mm) ∙ Flächenlast max. 750 kg

Lieferung montiert (Energielemente verdrahtet bis Anschlussklemme)
∙ Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm ∙ Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung ∙ Vorderkante mit Radius ∙ Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl ∙ Schubladen innen: BxT 490 x 560 mm ∙ Teilintegrierte Griffle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.638,11*
€ 3.947,62*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.642,47*
€ 3.947,62*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.667,12*
€ 3.964,97*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.861,76*
€ 4.197,30*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.948,75*
€ 4.276,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.276,98*
€ 5.089,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.220,03*
€ 5.021,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.061,52*
€ 4.833,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.988,52*
€ 4.746,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.948,75*
€ 4.699,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,15*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,69*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,29*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,47*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,69*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,51*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,00*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,45*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,59*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.