Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, BxTxH 1500x700x880mm, 1 Fuß, 1 Schubladenblock, 2 Schubladen 75 mm, 1 Tür 550 mm, Traglast 1100 kg, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121613748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DB4715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
BASICs - Werkbänke
…… hohe Industriequalität zum fairen Preis.

· Ideal für Fertigung und Werkstatt · Große Auswahl an unterschiedlichen Unterbauten · Hohe Tragfähigkeit der Werkbänke von 700-1100 kg · Massive Buche-Riegel-Werkbankplatten 40 mm stark · Oberfläche mit Leinenöllösung behandelt

· Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
· Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88% ausziehbar - Schubladentragfähigkeit 70 kg
· Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
∙ 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
∙ 1 Tür 550 mm ∙ 1 Fachboden
Auf Anfrage lieferbar: · Andere Werkbankzusammenstellung · Schubladen mit Vollauszügen mit einer Tragfähigkeit von 200 kg · Andere Werkbankplatten ( mit Stahlbelag, mit Gummibelag ) · Hauptschließanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,08*
€ 768,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,80*
€ 761,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,48*
€ 749,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,74*
€ 719,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,25*
€ 652,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.