Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Sockel, 4 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze, Drehriegel, BxTxH 1030x300x1300 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121578033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20230-412-432-735
EAN/GTIN:
     4055479666161
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen
für Kindergärten, Höhe 1300 mm
· Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden · Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen · Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege · Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftung

Technische Besonderheiten:

· Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel · Oberfläche pulverbeschichtet · Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
∙ Mit Drehriegelverschluss
Abmessungen:
· Schranktiefe 300 mm · Schrankhöhe 1300 mm · Abteilbreite 250 mm je Abteil
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
· Standardmäßig mit Drehriegel
Auf Anfrage lieferbar:
∙ Sockelfüße
∙ Sitzbankuntergestelle mit Schuhrost
∙ Schrägdachaufsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,17*
€ 402,89*
Lager 3904
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,53*
€ 444,25*
35 Tage
19
Frei Haus
ab € 599,94*
€ 694,49*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,79*
€ 525,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,72*
€ 510,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20230-412-432-735512
ab € 598,56*
Ähnlich
PAVOY
20230-412-432-735611
ab € 600,56*
Ähnlich
PAVOY
20230-412-432-735716
ab € 597,42*
Ähnlich
k.A.
20230-412-432-735300
ab € 337,71*
Ähnlich
k.A.
20230-412-432-735510
ab € 338,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.