| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121577384 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 32370-050-032-735 EAN/GTIN: 4055479413727 |
| |
|
| | |
| Stehpulte, fahrbare Ausführung · Stabile Stahlblechkonstruktion · Oberfläche pulverbeschichtet · Schränke mit verschließbarer Vollblechtür und Verstärkungstaschen · Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar · Alle Ausstattungselemente sind im Raster von 17 mm höhenverstellbar · Aufklappbarer Deckel mit Abrollkante vorne und hinten.
Ausstattung: 2 Einlegeböden je 30kg Traglast, 1 Schublade 15 kg Traglast Schrankhöhe: 1330 mm Neben den angegebenen Farbenvarianten stehen weitere Farbmöglichkeiten ohne Mehrpreis zu Verfügung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, werkzeugschrank ral 7035, mobiles pult, werkzeugschrank 500 mm tief, Schränke |
| | |
| |