Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, Sockel, 2 Abt., 1 Boden, 1 Stange, 3 Haken, Lüftungsschlitze, Schloss, BxTxH 630x500x1600 mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121572348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20250-213-431-510
EAN/GTIN:
     4055479800282
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschränke für Tageseinrichtungen
für Schulen, Höhe 1600 mm
· Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf · Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden · Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen · Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege · Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftung

Technische Besonderheiten:

· Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel · Oberfläche pulverbeschichtet · Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen · Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
∙ Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Abmessungen:
· Schranktiefe 500 mm · Schrankhöhe 1600 mm · Abteilbreite 300 mm je Abteil
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
· Standardmäßig mit Zylinderschloß inkl. 2 Schlüssel
Auf Anfrage lieferbar:
∙ Sockelfüße
∙ Sitzbankuntergestelle mit Schuhrost
∙ Schrägdachaufsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,32*
€ 336,61*
Lager 3904
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,99*
€ 358,66*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,66*
€ 426,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,38*
€ 420,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,66*
€ 400,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,81*
€ 384,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.