Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheschrank, Füße, 2x10 Fächer und Haupttür mit Zylinderschloss, BxTxH 770x500x1850 mm, RAL 7035/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121566988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21227-077-001-735300
EAN/GTIN:
     4055479070814
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wäscheausgabeschrank
Wäscheschränke
Als Ausgabeschränke mit Füßen
∙ 3 Ausführungen erhältlich: - Ausgabeschränke, - Kombinierte Ausgabe-/Sammelschränke, - Sammelschränke
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Mit Füßen oder Sockel ∙ Oberfläche pulverbeschichtet
∙ Verschlussart: mit Zylinderschloss bei Haupt- und Fachtüren separat verschließbar (Verschlussvorrichtungen
auf Anfrage) ∙ Fachtüren mit Etikettenrahmen

∙ Höhe mit Füßen und Sockel: 1850 mm
∙ Tiefe: 500 mm
∙ Schrankbreiten: 400 und 770 mm
∙ Fachmaß: Breite 315 mm, Höhe 140 mm je Fach

Ausstattung:
∙ Ausgabeschränke: 10 oder 20 Fächer mit 1 Haupttür und 10 bzw. 20 Fachtüren
∙ Sammelschränke 1 großes Sammelabteil mit Einwurfklappe 235 x 220 mm im Gehäuse sind 7 Haken zur Aufnahme von Wäschesäcken angebracht

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Farbkominationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,30*
€ 756,08*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,78*
€ 770,22*
Lager 3904
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,67*
€ 816,22*
36 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.386,11*
€ 1.584,89*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,22*
€ 971,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,71*
€ 962,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,72*
€ 925,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,10*
€ 892,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,67*
€ 842,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735510
ab € 651,95*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735512
ab € 666,52*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735716
ab € 665,87*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735611
ab € 1.392,31*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735
ab € 1.383,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.