Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar, Podestgröße 600x800 mm, 8 Stufen inkl. Plattform, Standhöhe 1940 mm, Gewicht 48,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121561614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     688808
EAN/GTIN:
     4019502347649
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar
· Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm · Einseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe · 3-seitiges Geländer, Knie- und Fußleisten · 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen · 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand · Senkrechter Stufenabstand 243 mm · Belastbarkeit max. 150 kg

∙ Ausführung: Stufen geschraubt
· Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)
Einsatzorte: ∙ Industrie ∙ Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,02*
€ 704,24*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,71*
€ 853,00*
€ 4,90*
ab € 817,17*
€ 918,44*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 839,64*
€ 944,60*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 910,34*
€ 1.022,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,00*
€ 1.015,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,85*
€ 1.014,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,27*
€ 988,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,92*
€ 956,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,71*
€ 906,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562273
ab € 36,21*
Zubehör
Hymer
0054880
ab € 68,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.