Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 3 Kästen, Ladefläche LxB 1165x755 mm, Außenmaße LxBxH 1260x800x990 mm, Traglast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-800.244
EAN/GTIN:
     4035694009196
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen mit Kästen
· Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem · RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Schlag- und kratzfest · 2 offene Stirnwände · Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Höhe 60 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Kasten: 80 kg
Kastenhöhe außen/innen: 60/45 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Regale, Umweltregal, Umweltregale, Lagersysteme, Gefahrstoffregale, Gefahrstofflagerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,40*
€ 473,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,41*
€ 477,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,49*
€ 483,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,06*
€ 485,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,38*
€ 496,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,01*
€ 562,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,74*
€ 555,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,35*
€ 521,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,40*
€ 501,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,31*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,38*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,59*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,70*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,42*
Zubehör
Cordes
00016850
ab € 71,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.