Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 3 Gitterwände, 4 Ladeflächen LxB 1000x700 mm, LxBxH 1190x725x1820 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-700.304
EAN/GTIN:
     4035694000919
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Etagenwagen mit 3 Gitterwänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm ∙ Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, cordes etagenwagen, längswand etagenwagen, Ascher, Standascher, Tischascher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,59*
€ 487,66*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,09*
€ 492,80*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,54*
€ 493,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,64*
€ 494,75*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,64*
€ 524,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,07*
€ 623,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,94*
€ 612,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,27*
€ 592,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,64*
€ 568,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,79*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,51*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,29*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,54*
Zubehör
Cordes
GSW-700.305
ab € 124,69*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,72*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,29*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,58*
Zubehör
Cordes
00016793
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.