Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 4 Gitterwände, Ladefläche LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1190x640x1820 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-600.405
EAN/GTIN:
     4035694009547
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Paketwagen
mit 4 Wänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 2 einhängbare Längswände, vergittert 120 x 120 mm ∙ Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Längswandwagen, Paketwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen, Mobile Dieseltanks, Mobile Dieseltankstationen, Dieseltanks, Dieseltankstationen, Diesel-und Schmierstofftanks, Schmierstoff- und Dieseltanks, Schmierstofftanks, Tanks
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,94*
€ 449,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,92*
€ 454,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,69*
€ 456,61*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,98*
€ 466,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,47*
€ 467,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,33*
€ 548,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,76*
€ 519,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,81*
€ 501,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,98*
€ 483,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
GSW-500.305
ab € 118,09*
Zubehör
Cordes
GSW-600.305
ab € 124,70*
Zubehör
Cordes
GSW-700.305
ab € 124,79*
Zubehör
Cordes
GSW-800.305
ab € 128,86*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 83,45*
Zubehör
Cordes
00016795
ab € 73,38*
Zubehör
Cordes
00016797
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.