Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Agenda Geschäftsbuch Medium, DIN A5, 245 nummerierte Seiten, blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
officio Agenda Geschäftsbuch Medium, DIN A5, 245 nummerierte Seiten, blanko
officio Agenda Geschäftsbuch Medium, DIN A5, 245 nummerierte Seiten, blanko
officio Agenda Geschäftsbuch Medium, DIN A5, 245 nummerierte Seiten, blanko
officio Agenda Geschäftsbuch Medium, DIN A5, 245 nummerierte Seiten, blanko
Artikel-Nr.:
     388-90938E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     311333
EAN/GTIN:
     4004117258398
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
AGENDA ist ein klassisches, hochwertiges Notiz-/Geschäftsbuch mit festem Kunstledereinband, Fadenheftung und zahlreichen Details:
Die Seiten sind nummeriert und erlauben es zusammen mit dem Inhaltsverzeichnis, Notizen jederzeit leicht wieder zu finden und Zusammenhänge herzustellen.
Ränder geben Raum für Kommentare und die letzten 8 Blätter sind heraustrennbar, um Notizen jederzeit weitergeben zu können.

Besonderheiten im Überblick:
- 245 nummerierte Seiten
- 8 Blätter heraustrennbar
- Falttasche im Einband (schwarzes Hardcover)
- Inhaltsverzeichnis und Lesezeichen
- Buchblock mit Fadenheftung
- Verschlussgummi
- Titel- und Rückenschilder zur Archivierung

Eine individuelle Prägung dieses Artikels mit Namen/Logo ist möglich - Näheres dazu finden Sie unter "Zusatzinformationen".Artikelbezeichnung: Geschäftsbuch
Papierformat: DIN A5
Ausführung der Lineatur: blanko
Farbe des Einbandes: schwarz
Farbe des Rückens: schwarz
Anzahl der Blätter: 125 Blatt
Seitenzahlen: Ja
Ausführung der Bindung: Fadenheftung
Material des Einbandes: Kunstleder

Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, notizbuch a5 blanko, notizbuch, notizbuch a5, Geschäftsbücher, Kladden, Kombinationsbuch, Notizbücher, Tagebücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 16,71*
€ 24,26*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 18,62*
€ 28,70*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm
342924
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.