Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, taupe, 4er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, taupe, 4er Set
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, taupe, 4er Set
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, taupe, 4er Set
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, taupe, 4er Set
Artikel-Nr.:
     388-76148E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1300452495
EAN/GTIN:
     4014970376603
Suchbegriffe:
Bilderrahmen
- Außenmaße: ca. 20 x 20 cm
- Rahmendicke: 3 cm
- für Bildformat: 13 x 13 cm
- Farbe: taupeProdukttyp: Bilder-/Fotorahmen
Bild-Format: 13 x 13 cm
Breite (außen): 200 mm
Höhe (außen): 200 mm
Farbe: grau
Ausführung des Rahmens: Karton
als Tischaufsteller geeignet: Ja
Besonderheiten: nachhaltig
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 22,32152*
€ 30,98152*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,42*
€ 40,18*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 28,50*
€ 42,88*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.