Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, denim, 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, denim, 4er Set
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, denim, 4er Set
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, denim, 4er Set
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 13 x 13 cm, Passepartout, nachhaltig, denim, 4er Set
Artikel-Nr.:
     388-76147E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1300452155
EAN/GTIN:
     4014970376597
Suchbegriffe:
Bilderrahmen
- Außenmaße: ca. 20 x 20 cm
- Rahmendicke: 3 cm
- für Bildformat: 13 x 13 cm
- Farbe: denimProdukttyp: Bilder-/Fotorahmen
Bild-Format: 13 x 13 cm
Breite (außen): 200 mm
Höhe (außen): 200 mm
Farbe: blau
Ausführung des Rahmens: Karton
als Tischaufsteller geeignet: Ja
Besonderheiten: nachhaltig
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 7,73*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 8,19*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 7,1125*
€ 10,6875*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,6875*
€ 12,71813
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,3075*
€ 12,26593
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,4225*
€ 11,21278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2725*
€ 11,03428
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,8725*
€ 10,55828
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,5525*
€ 10,17748
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,1125*
€ 8,46388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.