Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 10 x 15 cm, Passepartout, nachhaltig, schwarz, 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 10 x 15 cm, Passepartout, nachhaltig, schwarz, 4er Set
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 10 x 15 cm, Passepartout, nachhaltig, schwarz, 4er Set
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 10 x 15 cm, Passepartout, nachhaltig, schwarz, 4er Set
Rössler Bilderrahmen S.O.H.O. 10 x 15 cm, Passepartout, nachhaltig, schwarz, 4er Set
Artikel-Nr.:
     388-76114E-4
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1300452700
EAN/GTIN:
     4014970372612
Suchbegriffe:
Bilderrahmen
- Außenmaße: ca. 17 x 22 cm
- Rahmendicke: 3 cm
- für Bildformat: 10 x 15 cm
- Farbe: schwarzProdukttyp: Bilder-/Fotorahmen
Bild-Format: 10 x 15 cm
Breite (außen): 170 mm
Höhe (außen): 220 mm
Farbe: schwarz
Ausführung des Rahmens: Karton
als Tischaufsteller geeignet: Ja
Besonderheiten: nachhaltig
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
4
€ 5,49*
ab € 4,65*
€ 6,56*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 6,87*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 5,9225*
€ 8,925*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,925*
€ 10,62075
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,735*
€ 10,39465
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,9825*
€ 9,49918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7625*
€ 9,23738
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,4625*
€ 8,88038
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,1925*
€ 8,55908
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,9225*
€ 7,04778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.