Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schreibunterlage - 65 x 52 cm, Vollsichtfolie, 4-Jahreskalender, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Schreibunterlage - 65 x 52 cm, Vollsichtfolie, 4-Jahreskalender, schwarz
Durable Schreibunterlage - 65 x 52 cm, Vollsichtfolie, 4-Jahreskalender, schwarz
Durable Schreibunterlage - 65 x 52 cm, Vollsichtfolie, 4-Jahreskalender, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-759992
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7204-01
EAN/GTIN:
     4005546713212
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Durable Schreibunterlage

Schreibunterlage mit Vollsichtfolie - transparente Abdeckung

- mit Jahreskalender (je 2 Jahre auf Vorder- und Rückseite)
- Maße (BxHxT): 65 x 52 x 0,2 cmMaterial: Kunststoff
Breite: 65,0 cm
Höhe: 52,0 cm
Farbe: schwarz
Kalender: Ja
Folienauflage: Ja
Kalender-Jahr: 2023-2026

Kalendarium: 2023-2026
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
347
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 8,68*
1 Tag
142
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,71*
€ 8,71*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,95*
€ 9,00*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,07*
€ 9,19*
Lager 388
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,72*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720407
ab € 5,66*
Ähnlich
Durable
720410
ab € 5,78*
Ähnlich
Durable
720403
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.