Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Ordnerdrehsäule - bis 144 Ordner, 4 Etagen, (Ø)1.000 x (H)1.670 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Ordnerdrehsäule - bis 144 Ordner, 4 Etagen, (Ø)1.000 x (H)1.670 m
officio Ordnerdrehsäule - bis 144 Ordner, 4 Etagen, (Ø)1.000 x (H)1.670 m
officio Ordnerdrehsäule - bis 144 Ordner, 4 Etagen, (Ø)1.000 x (H)1.670 m
Artikel-Nr.:
     388-60822E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     269950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
ordnerdrehsäule durchmesser 1.000 m...
officio Ordnerdrehsäule

Ordner-Drehsäule mit vier Etagen!

- Stauraum für bis zu 36 Ordner je Ebene (144 Ordner insgesamt)
- inklusive obere Abdeckplatte, schützt die Ordner vor Staub
- Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert Herausrutschen der Ordner
- sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz, inkl. Höhenausgleichsschrauben
- Stahl-Drehkreuz lackiert, lichtgrau RAL 7035
- Etagenböden melaminharzbeschichtet, lichtgrau
- Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert lichtgrau RAL 7035
- Ware zerlegt, einfache Montage
- Gewicht: 77 kg
- Farbe: lichtgrau

Größe: (Ø)1.000 x (H)1.670 mm

Hinweis: Dieser Artikel kann nur innerhalb Deutschlands versendet werden.Typ: Rund-Säule
Etagen: 4 Etagen
max. Ordner: 144 Ordner
Höhe: 167 cm
Etagen-Durchmesser: 100 cm
einzeln drehbar: Nein
Farbe: grau
Gewicht: 77,0 kg

Weitere Suchbegriffe: drehregal, ordnerdrehsäule 144 ordner, Drehsäulen, Ordnerdrehsäulen, Ordnerregale, Ordnerschränke, Ordnungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,79*
€ 513,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,71*
€ 499,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,98*
€ 470,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,05*
€ 453,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.