Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Ordnerdrehsäule - bis 72 Ordner, 2 Etagen, (Ø)1.000 x (H)930 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Ordnerdrehsäule - bis 72 Ordner, 2 Etagen, (Ø)1.000 x (H)930 mm, lichtgrau
officio Ordnerdrehsäule - bis 72 Ordner, 2 Etagen, (Ø)1.000 x (H)930 mm, lichtgrau
officio Ordnerdrehsäule - bis 72 Ordner, 2 Etagen, (Ø)1.000 x (H)930 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     388-60815E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     269947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
ordnerdrehsäule durchmesser 1.000 m...
officio Ordnerdrehsäule

Ordner-Drehsäule mit zwei Etagen!

- Stauraum für bis zu 72 Ordner insgesamt bzw. Platz für bis zu 36 Ordner je Etage (Kapazität = Ordner DIN A4 Rückenbreite 80 mm)
- inklusive obere Abdeckplatte, schützt die Ordner vor Staub
- Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert Herausrutschen der Ordner
- sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz, inkl. Höhenausgleichsschrauben
- Stahl-Drehkreuz lackiert, lichtgrau RAL 7035
- Etagenböden melaminharzbeschichtet, lichtgrau
- Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert lichtgrau RAL 7035
- Ware zerlegt, einfache Montage
- Gewicht: 51 kg

Größe: (Ø)1.000 x (H)930 mmTyp: Rund-Säule
Etagen: 2 Etagen
max. Ordner: 72 Ordner
Höhe: 93 cm
Etagen-Durchmesser: 100 cm
einzeln drehbar: Nein
Farbe: grau
Gewicht: 51,0 kg

Weitere Suchbegriffe: drehregal, Drehsäulen, Ordnerdrehsäulen, Ordnerregale, Ordnerschränke, Ordnungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,99*
€ 436,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.