Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler KLEINE FEINE Karten + Umschläge, 53 x 85 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler KLEINE FEINE Karten + Umschläge, 53 x 85 mm, grün
Rössler KLEINE FEINE Karten + Umschläge, 53 x 85 mm, grün
Artikel-Nr.:
     388-55935E-8
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     18298095097
EAN/GTIN:
     4014970031823
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Karte mit Briefumschlag
Karte mit Kuvert
Rössler Kleine Feine! Kartenpack

Für die kleinen, besonderen Grüße.

- 8 Sets á 5 Karten + 5 Briefumschläge aus strukturiertem Papier
- Maße Karten: 53 x 85 mm
- Maße Umschlag: 57 x 89 mmKartentyp: Einzelkarte
inkl. Umschlag: Ja
Werkstoff: Papier
Design: ohne
Format: ca. Kreditkarte
Breite: 53 mm
Höhe: 85 mm
Farbe: gruen
Serie: KLEINE FEINE

Weitere Suchbegriffe: Kuvertkarte, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, briefkarten rössler, briefumschlag weihnachten, Briefpapier, Design-Papiere, Grußkarten, Karten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
€ 5,49*
ab € 2,16*
€ 3,11*
Lager 388
unbekannt
8
€ 4,50*
ab € 2,2825*
€ 3,40875*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,40875*
€ 4,05641
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,30875*
€ 3,93741
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,1225*
€ 3,71578
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,0325*
€ 3,60868
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,9425*
€ 3,50158
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,8625*
€ 3,40638
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,2825*
€ 2,71618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 27,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.