Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler KLEINE FEINE Karten + Umschläge, 53 x 85 mm, taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rössler KLEINE FEINE Karten + Umschläge, 53 x 85 mm, taupe
Rössler KLEINE FEINE Karten + Umschläge, 53 x 85 mm, taupe
Artikel-Nr.:
     388-55925E-8
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     18298095049
EAN/GTIN:
     4014970031793
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Rössler Kleine Feine! Kartenpack

Für die kleinen, besonderen Grüße.

- 8 Sets á 5 Karten + 5 Briefumschläge aus strukturiertem Papier
- Maße Karten: 53 x 85 mm
- Maße Umschlag: 57 x 89 mmKartentyp: Einzelkarte
inkl. Umschlag: Ja
Werkstoff: Papier
Design: ohne
Format: ca. Kreditkarte
Breite: 53 mm
Höhe: 85 mm
Farbe: grau
Serie: KLEINE FEINE

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
8
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,12*
Lager 388
unbekannt
8
€ 4,50*
ab € 2,2925*
€ 3,41875*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,41875*
€ 4,06831
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,32875*
€ 3,96121
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,1425*
€ 3,73958
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,0425*
€ 3,62058
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,9625*
€ 3,52538
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,8825*
€ 3,43018
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 2,2925*
€ 2,72808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 27,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.