Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Flipchart ECO, 68 x 105 cm, Höhe 180-220 cm, magnethaftend, 2 Arme, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Franken Flipchart ECO, 68 x 105 cm, Höhe 180-220 cm, magnethaftend, 2 Arme, mobil
Franken Flipchart ECO, 68 x 105 cm, Höhe 180-220 cm, magnethaftend, 2 Arme, mobil
Artikel-Nr.:
     388-55306E
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2400/N
EAN/GTIN:
     4016946198905
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Franken Flipchart ECO Mobil

Magnethaftende Flipchart mit 5 feststellbaren Rollen!

- Einbeinstativ
- Rundfuß
- leichtgängige Doppellenkrollen lassen sich mühelos in jede gewünschte Position verschieben
- höhenverstellbar; stufenlos von 180 - 220 cm
- Durchmesser Standfläche: 63 cm
- Schnellwechselhalterung für Blöcke
- Blockhalter aus Metall
- Ablageschale aus Kunststoff vorhanden
- 2 Arme
- Gesamthöhe: 220 cm
- Neigungswinkel: 12°
- Gewicht: 15,5 kg
- Farbe: hellgrauBreite der Tafel: 68,0 cm
Höhe der Tafel: 105,0 cm
Höhe gesamt: 2,20 m
höhenverstellbar: Ja
Ausführung: Rundfuß (5 Rollen)
Farbe des Gestells: grau
Anzahl der Arme: 2 Arme
Ablageschale vorhanden: Ja
magnethaftend: Ja
Gewicht: 15,5 kg

Weitere Suchbegriffe: flip-chart franken, flip chart, flipchart grau, Flipcharts, Konferenzbedarf, Magnettafeln, Meeting-Charts, Moderatoren-Zubehör, Moderatorentafeln, Rollflipcharts
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 94,76*
€ 121,59*
€ 5,50*
ab € 93,52*
€ 121,59*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 121,59*
2 Tage
57
€ 2,90*
ab € 100,66*
€ 129,60*
Lager 388
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,48*
€ 150,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,71*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,52*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 6,01*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,05*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,30*
Zubehör
Franken
A1070/186
ab € 4,00*
Zubehör
Leitz
A1070/30
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.