Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schutzhülle, 213 x 304 mm, PP 180 my, oben offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex Schutzhülle, 213 x 304 mm, PP 180 my, oben offen
Veloflex Schutzhülle, 213 x 304 mm, PP 180 my, oben offen
Artikel-Nr.:
     388-44368E-20
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3104500
EAN/GTIN:
     4000225055454
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Veloflex Schutzhülle, 213 x 304

Schutz- und Ausweishülle mit dem Innenmaß 213 x 304 mm, aus starker PP-Folie der Stärke 180 my gefertigt.

- Ausführung: oben offen
- Farbe: transparentfür Format: DIN A4
Anzahl der Einsteckfächer: 1 Tasche
Breite innen: 213 mm
Höhe innen: 304 mm
Öffnungsseite: Schmalseite
dokumentenecht: Nein
Material: PP-Folie
Stärke: 180 μm
Oberfläche: klar
Greifausschnitt: Nein

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,31*
€ 17,30*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 11,18*
€ 17,57*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 11,99*
€ 18,40*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3104510
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.