Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3104500 Kartenhülle Transparent A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 3104500 Kartenhülle Transparent A4
Veloflex 3104500 Kartenhülle Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26717208
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3104500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenhöhe
213 mm
Innere Breite
304 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Verpackungsdaten
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3104510
ab € 42,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.