Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Ringbuch breit, DIN A4, 4 Ringe, 50mm, navy, 3er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Ringbuch breit, DIN A4, 4 Ringe, 50mm, navy, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. Ringbuch breit, DIN A4, 4 Ringe, 50mm, navy, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. Ringbuch breit, DIN A4, 4 Ringe, 50mm, navy, 3er Pack
Rössler S.O.H.O. Ringbuch breit, DIN A4, 4 Ringe, 50mm, navy, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     388-41824E-3
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1316452905
EAN/GTIN:
     4014969627136
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
- 4-D-Ring-Mechanik
- Füllhöhe: 5 cm
- Farbe: navy

Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimalen Abweichungen der angegebenen Maße kommen.Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 74 mm
Ringdurchmesser: 50 mm
Ringausführung: D-Ring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: blau
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Karton / Rippen-Prägung
Breite: 285,0 mm
Höhe: 320 mm
Serie: S.O.H.O.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 16,63818*
€ 23,94819*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 22,69002*
€ 33,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,64001*
€ 33,54*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,68002*
€ 38,88922
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,76002*
€ 36,60442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,00003*
€ 35,70004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,95003*
€ 34,45054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,12002*
€ 33,46282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,69002*
€ 27,00112
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,56334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.