Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Trinkbecher, PS, 0.1l, Ø 5.5cm, 7.5cm hoch, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar Trinkbecher, PS, 0.1l, Ø 5.5cm, 7.5cm hoch, transparent
Papstar Trinkbecher, PS, 0.1l, Ø 5.5cm, 7.5cm hoch, transparent
Papstar Trinkbecher, PS, 0.1l, Ø 5.5cm, 7.5cm hoch, transparent
Artikel-Nr.:
     388-41385E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12163
EAN/GTIN:
     4002911221631
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Papstar Trinkbecher

Trinkbecher aus glasklarem Polystyrol.

Produkt-Name: Becher (Trink-)
Material: Polystyrol
Farbe: transparent
Höhe / Länge: 7,50 cm
Durchmesser Ø: 5,50 cm


Herstellerangaben gemäß GPSR: PAPSTAR GmbH, Daimlerstrasse 4-8, 53925 Kall, Deutschland, shop@papstar.de
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, ausschankbecher polystyrol, hartpapierbecher, Becher, Einwegbecher, Einweggeschirr, Trinkbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 3,84*
10 Tage
100
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,92*
Lager 388
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,638*
€ 4,018*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,79*
€ 4,64*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,018*
€ 4,78142
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,638*
€ 4,32922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12140
€ 8,82*
Sonstiges
Starpak
12161
€ 10,97*
Sonstiges
Starpak
12162
€ 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.